€ 38,44/ stukexcl. btw
€ 46,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Hoogte | 13.2 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 16.3 kN |
Statisch draaggetal | 27 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
€ 40,73/ stukexcl. btw
€ 49,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026