€ 40,73/ stukexcl. btw
€ 49,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Hoogte | 13.2 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 17.2 kN |
Statisch draaggetal | 27.5 kN |
Grenstoerental | 9700 tr/min |
Referentietoerental | 13200 tr/min |
€ 38,44/ stukexcl. btw
€ 46,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026