€ 115,66/ stukexcl. btw
€ 139,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 514 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 32 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 76.1 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
€ 79,11/ stukexcl. btw
€ 95,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026