Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51407

  • ERIKS:11669066
  • Fabrikant:4012801162531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,11/ stukexcl. btw

€ 95,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Hoogte
32 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
76 kN
Statisch draaggetal
126 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Referentietoerental
8500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51407

  • Eriks:23757378
  • Manufacturer:51407

€ 115,66/ stukexcl. btw

€ 139,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026