€ 82,30/ stukexcl. btw
€ 99,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 514 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Hoogte | 28 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 70.2 kN |
Statisch draaggetal | 122 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
€ 58,14/ stukexcl. btw
€ 70,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026