Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51406

  • ERIKS:11669065
  • Fabrikant:4012801162524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,14/ stukexcl. btw

€ 70,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
70 mm
Hoogte
28 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
112 kN
Grenstoerental
3850 tr/min
Referentietoerental
9100 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51406

  • Eriks:23757377
  • Manufacturer:51406

€ 82,30/ stukexcl. btw

€ 99,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026