€ 81,16/ stukexcl. btw
€ 98,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 514 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Hoogte | 24 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 42.3 kN |
Statisch draaggetal | 67 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
€ 57,36/ stukexcl. btw
€ 69,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026