Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51405

  • ERIKS:11669064
  • Fabrikant:4012801016575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,36/ stukexcl. btw

€ 69,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
60 mm
Hoogte
24 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
66 kN
Grenstoerental
4700 tr/min
Referentietoerental
10900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51405

  • Eriks:23757376
  • Manufacturer:51405

€ 81,16/ stukexcl. btw

€ 98,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026