€ 208,90/ stukexcl. btw
€ 252,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Hoogte | 40 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 135 kN |
Statisch draaggetal | 320 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
€ 174,02/ stukexcl. btw
€ 210,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026