Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51314

  • ERIKS:11669058
  • Fabrikant:4012801198233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,02/ stukexcl. btw

€ 210,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Hoogte
40 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
134 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Grenstoerental
2750 tr/min
Referentietoerental
4950 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51314

  • Eriks:23757361
  • Manufacturer:51314

€ 208,90/ stukexcl. btw

€ 252,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026