€ 42,95/ stukexcl. btw
€ 51,97incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Hoogte | 21 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 35.8 kN |
Statisch draaggetal | 65.5 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
€ 29,88/ stukexcl. btw
€ 36,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026