Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51306

  • ERIKS:11669050
  • Fabrikant:4012801162470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,88/ stukexcl. btw

€ 36,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
60 mm
Hoogte
21 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Statisch draaggetal
65 kN
Grenstoerental
5700 tr/min
Referentietoerental
9300 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51306

  • Eriks:23757353
  • Manufacturer:51306

€ 42,95/ stukexcl. btw

€ 51,97incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026