€ 1.598,14/ stukexcl. btw
€ 1.933,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Hoogte | 63 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 358 kN |
Statisch draaggetal | 1460 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |
€ 3.480,26/ stukexcl. btw
€ 4.211,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026