Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51244-MP

  • ERIKS:11669047
  • Fabrikant:4012801198073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.480,26/ stukexcl. btw

€ 4.211,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Hoogte
63 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
335 kN
Statisch draaggetal
1330 kN
Grenstoerental
1420 tr/min
Referentietoerental
1690 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51244 M

  • Eriks:23757346
  • Manufacturer:51244 M

€ 1.598,14/ stukexcl. btw

€ 1.933,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026