€ 1.400,01/ stukexcl. btw
€ 1.694,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 62 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 332 kN |
Statisch draaggetal | 1270 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
€ 1.162,85/ stukexcl. btw
€ 1.407,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026