Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51238-MP

  • ERIKS:11669045
  • Fabrikant:4012801198042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.162,85/ stukexcl. btw

€ 1.407,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
270 mm
Hoogte
62 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
335 kN
Statisch draaggetal
1170 kN
Grenstoerental
1540 tr/min
Referentietoerental
2010 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51238 M

  • Eriks:23757344
  • Manufacturer:51238 M

€ 1.400,01/ stukexcl. btw

€ 1.694,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026