€ 873,42/ stukexcl. btw
€ 1.056,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Hoogte | 50 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 238 kN |
Statisch draaggetal | 800 kN |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
€ 784,40/ stukexcl. btw
€ 949,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026