Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51230-MP

  • ERIKS:11669042
  • Fabrikant:4012801198004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 784,40/ stukexcl. btw

€ 949,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
215 mm
Hoogte
50 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
236 kN
Statisch draaggetal
730 kN
Grenstoerental
1950 tr/min
Referentietoerental
2500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51230 M

  • Eriks:23757340
  • Manufacturer:51230 M

€ 873,42/ stukexcl. btw

€ 1.056,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026