€ 463,48/ stukexcl. btw
€ 560,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 45 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 585 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
€ 426,99/ stukexcl. btw
€ 516,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026