Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51226

  • ERIKS:11669040
  • Fabrikant:4012801197984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 426,99/ stukexcl. btw

€ 516,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
190 mm
Hoogte
45 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
184 kN
Statisch draaggetal
540 kN
Grenstoerental
2210 tr/min
Referentietoerental
2850 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51226

  • Eriks:23757338
  • Manufacturer:51226

€ 463,48/ stukexcl. btw

€ 560,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026