Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51213

  • ERIKS:23757329
  • Fabrikant:7316576677878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers bestaan uit een asring, een huisring en een kooi met kogels. De lagers zijn uitneembaar zodat de ringen en de kooi met kogels eenvoudig apart kunnen worden gemonteerd. Kleinere maten zijn verkrijgbaar met een huisring met een vlakke zitting of een bolvormige zitting. Lagers met een bolvormige huisring kunnen worden gecombineerd met een holvormige instelring om eventuele scheefstellingen op te nemen.

Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in één richting opnemen en dus een as in één richting opsluiten. Zij mogen niet worden onderworpen aan radiale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 89,76/ stukexcl. btw

€ 108,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
512
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
27 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
150 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min
Alternatieven
Product Image

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51213

  • Eriks:11669031
  • Manufacturer:167151100000

€ 69,99/ stukexcl. btw

€ 84,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026