Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51213

  • ERIKS:11669031
  • Fabrikant:4012801197915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,99/ stukexcl. btw

€ 84,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
27 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
149 kN
Grenstoerental
4100 tr/min
Referentietoerental
4900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51213

  • Eriks:23757329
  • Manufacturer:51213

€ 89,76/ stukexcl. btw

€ 108,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026