Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51208

  • ERIKS:23757324
  • Fabrikant:7316577057983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers bestaan uit een asring, een huisring en een kooi met kogels. De lagers zijn uitneembaar zodat de ringen en de kooi met kogels eenvoudig apart kunnen worden gemonteerd. Kleinere maten zijn verkrijgbaar met een huisring met een vlakke zitting of een bolvormige zitting. Lagers met een bolvormige huisring kunnen worden gecombineerd met een holvormige instelring om eventuele scheefstellingen op te nemen.

Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in één richting opnemen en dus een as in één richting opsluiten. Zij mogen niet worden onderworpen aan radiale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 42,65/ stukexcl. btw

€ 51,61incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
512
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
19 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
44.2 kN
Statisch draaggetal
96.5 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Alternatieven
Product Image

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51208

  • Eriks:11669026
  • Manufacturer:167150550000

€ 29,72/ stukexcl. btw

€ 35,96incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026