Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51208

  • ERIKS:11669026
  • Fabrikant:4012801162371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,72/ stukexcl. btw

€ 35,96incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
512
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
19 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
44 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Referentietoerental
6900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51208

  • Eriks:23757324
  • Manufacturer:51208

€ 42,65/ stukexcl. btw

€ 51,61incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026