€ 1.371,08/ stukexcl. btw
€ 1.659,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 37 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 178 kN |
Statisch draaggetal | 800 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
€ 842,86/ stukexcl. btw
€ 1.019,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026