Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51144-MP

  • ERIKS:11669013
  • Fabrikant:4026677207159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 842,86/ stukexcl. btw

€ 1.019,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
270 mm
Hoogte
37 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
168 kN
Statisch draaggetal
730 kN
Grenstoerental
1870 tr/min
Referentietoerental
1600 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51144 M

  • Eriks:23757306
  • Manufacturer:51144 M

€ 1.371,08/ stukexcl. btw

€ 1.659,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026