€ 868,87/ stukexcl. btw
€ 1.051,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Hoogte | 37 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 172 kN |
Statisch draaggetal | 710 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
€ 581,40/ stukexcl. btw
€ 703,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026