Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51138-MP

  • ERIKS:11669011
  • Fabrikant:4012801513890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 581,40/ stukexcl. btw

€ 703,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
240 mm
Hoogte
37 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
161 kN
Statisch draaggetal
650 kN
Grenstoerental
2040 tr/min
Referentietoerental
1850 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51138 M

  • Eriks:23757304
  • Manufacturer:51138 M

€ 868,87/ stukexcl. btw

€ 1.051,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026