€ 772,54/ stukexcl. btw
€ 934,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Hoogte | 34 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 135 kN |
Statisch draaggetal | 570 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
€ 570,49/ stukexcl. btw
€ 690,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026