Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51136-MP

  • ERIKS:11669010
  • Fabrikant:4026677207135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 570,49/ stukexcl. btw

€ 690,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
225 mm
Hoogte
34 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
127 kN
Statisch draaggetal
520 kN
Grenstoerental
2250 tr/min
Referentietoerental
1910 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51136 M

  • Eriks:23757303
  • Manufacturer:51136 M

€ 772,54/ stukexcl. btw

€ 934,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026