€ 720,16/ stukexcl. btw
€ 871,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Hoogte | 34 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 133 kN |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
€ 526,80/ stukexcl. btw
€ 637,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026