Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51134-MP

  • ERIKS:11669009
  • Fabrikant:4026677254887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 526,80/ stukexcl. btw

€ 637,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
215 mm
Hoogte
34 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
127 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Grenstoerental
2330 tr/min
Referentietoerental
2010 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51134 M

  • Eriks:23757302
  • Manufacturer:51134 M

€ 720,16/ stukexcl. btw

€ 871,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026