€ 168,75/ stukexcl. btw
€ 204,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 155 mm |
Hoogte | 25 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Dynamisch draaggetal | 85.2 kN |
Statisch draaggetal | 305 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
€ 141,71/ stukexcl. btw
€ 171,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026