€ 141,71/ stukexcl. btw
€ 171,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 155 mm |
Hoogte | 25 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 310 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
€ 168,75/ stukexcl. btw
€ 204,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026