€ 57,49/ stukexcl. btw
€ 69,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 19 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Dynamisch draaggetal | 44.2 kN |
Statisch draaggetal | 134 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
€ 44,87/ stukexcl. btw
€ 54,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026