€ 44,87/ stukexcl. btw
€ 54,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 19 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 44.5 kN |
Statisch draaggetal | 123 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
€ 57,49/ stukexcl. btw
€ 69,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026