€ 50,67/ stukexcl. btw
€ 61,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Hoogte | 18 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Dynamisch draaggetal | 40.3 kN |
Statisch draaggetal | 120 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
€ 39,64/ stukexcl. btw
€ 47,96incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026