Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51114

  • ERIKS:11668997
  • Fabrikant:4012801197557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,64/ stukexcl. btw

€ 47,96incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
95 mm
Hoogte
18 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
110 kN
Grenstoerental
5100 tr/min
Referentietoerental
4100 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51114

  • Eriks:23757288
  • Manufacturer:51114

€ 50,67/ stukexcl. btw

€ 61,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026