Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51108

  • ERIKS:23757282
  • Fabrikant:7316577058614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers bestaan uit een asring, een huisring en een kooi met kogels. De lagers zijn uitneembaar zodat de ringen en de kooi met kogels eenvoudig apart kunnen worden gemonteerd. Kleinere maten zijn verkrijgbaar met een huisring met een vlakke zitting of een bolvormige zitting. Lagers met een bolvormige huisring kunnen worden gecombineerd met een holvormige instelring om eventuele scheefstellingen op te nemen.

Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in één richting opnemen en dus een as in één richting opsluiten. Zij mogen niet worden onderworpen aan radiale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 25,06/ stukexcl. btw

€ 30,32incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
60 mm
Hoogte
13 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Blik (dun plaatstaal)
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
63 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Referentietoerental
5000 tr/min
Alternatieven
Product Image

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51108

  • Eriks:11668991
  • Manufacturer:51108

€ 19,62/ stukexcl. btw

€ 23,74incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026