€ 19,62/ stukexcl. btw
€ 23,74incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Hoogte | 13 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 62 kN |
Grenstoerental | 7400 tr/min |
Referentietoerental | 6400 tr/min |
€ 25,06/ stukexcl. btw
€ 30,32incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026