€ 20,75/ stukexcl. btw
€ 25,11incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Hoogte | 12 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 51 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
€ 16,23/ stukexcl. btw
€ 19,64incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026