Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51107

  • ERIKS:11668990
  • Fabrikant:4012801016506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,23/ stukexcl. btw

€ 19,64incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Type
Axial deep groove ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
12 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staalplaat
Dynamisch draaggetal
20 kN
Statisch draaggetal
46.5 kN
Grenstoerental
8800 tr/min
Referentietoerental
6800 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51107

  • Eriks:23757281
  • Manufacturer:51107

€ 20,75/ stukexcl. btw

€ 25,11incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026