Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51106

  • ERIKS:23757280
  • Fabrikant:7316577058638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers bestaan uit een asring, een huisring en een kooi met kogels. De lagers zijn uitneembaar zodat de ringen en de kooi met kogels eenvoudig apart kunnen worden gemonteerd. Kleinere maten zijn verkrijgbaar met een huisring met een vlakke zitting of een bolvormige zitting. Lagers met een bolvormige huisring kunnen worden gecombineerd met een holvormige instelring om eventuele scheefstellingen op te nemen.

Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in één richting opnemen en dus een as in één richting opsluiten. Zij mogen niet worden onderworpen aan radiale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 19,49/ stukexcl. btw

€ 23,58incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Hoogte
11 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Blik (dun plaatstaal)
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Referentietoerental
6000 tr/min
Alternatieven
Product Image

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51106

  • Eriks:11668988
  • Manufacturer:0167146870000

€ 15,19/ stukexcl. btw

€ 18,38incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026