€ 15,19/ stukexcl. btw
€ 18,38incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 511 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Hoogte | 11 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 18.8 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Grenstoerental | 9300 tr/min |
Referentietoerental | 8100 tr/min |
€ 19,49/ stukexcl. btw
€ 23,58incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026