Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51105

  • ERIKS:23757279
  • Fabrikant:7316577058645
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers bestaan uit een asring, een huisring en een kooi met kogels. De lagers zijn uitneembaar zodat de ringen en de kooi met kogels eenvoudig apart kunnen worden gemonteerd. Kleinere maten zijn verkrijgbaar met een huisring met een vlakke zitting of een bolvormige zitting. Lagers met een bolvormige huisring kunnen worden gecombineerd met een holvormige instelring om eventuele scheefstellingen op te nemen.

Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in één richting opnemen en dus een as in één richting opsluiten. Zij mogen niet worden onderworpen aan radiale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 18,09/ stukexcl. btw

€ 21,89incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Hoogte
11 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Blik (dun plaatstaal)
Dynamisch draaggetal
18.2 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Grenstoerental
9000 tr/min
Referentietoerental
6300 tr/min
Alternatieven
Product Image

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51105

  • Eriks:11668987
  • Manufacturer:167146790000

€ 14,18/ stukexcl. btw

€ 17,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026