Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51105

  • ERIKS:11668987
  • Fabrikant:4012801016438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,18/ stukexcl. btw

€ 17,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Hoogte
11 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
18.1 kN
Statisch draaggetal
35.5 kN
Grenstoerental
9700 tr/min
Referentietoerental
9500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51105

  • Eriks:23757279
  • Manufacturer:51105

€ 18,09/ stukexcl. btw

€ 21,89incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026