€ 16,36/ stukexcl. btw
€ 19,80incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Hoogte | 10 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Dynamisch draaggetal | 15.1 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
€ 13,27/ stukexcl. btw
€ 16,06incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026