Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51104

  • ERIKS:11668986
  • Fabrikant:4012801016353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
35 mm
Hoogte
10 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
15 kN
Statisch draaggetal
26.5 kN
Grenstoerental
10900 tr/min
Referentietoerental
11100 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51104

  • Eriks:23757278
  • Manufacturer:51104

€ 16,36/ stukexcl. btw

€ 19,80incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026