€ 16,14/ stukexcl. btw
€ 19,53incl. btw
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Hoogte | 9 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Dynamisch draaggetal | 10.6 kN |
Statisch draaggetal | 18.3 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
€ 12,97/ stukexcl. btw
€ 15,69incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026