Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51102

  • ERIKS:11668983
  • Fabrikant:4012801162159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,97/ stukexcl. btw

€ 15,69incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Type
Axial deep groove ball bearing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Hoogte
9 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staalplaat
Dynamisch draaggetal
10.5 kN
Statisch draaggetal
16.8 kN
Grenstoerental
13100 tr/min
Referentietoerental
14000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51102

  • Eriks:23757276
  • Manufacturer:51102

€ 16,14/ stukexcl. btw

€ 19,53incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026